IPB-A671-B モバイルバッテリー 6,700mAh アイリスオーヤマ 14842111

 

IPB-A671-B モバイルバッテリー 6,700mAh アイリスオーヤマ 14842111
IPB-A671-B モバイルバッテリー 6,700mAh アイリスオーヤマ 14842111
IPB-A671-B モバイルバッテリー 6,700mAh アイリスオーヤマ 14842111
IPB-A671-B モバイルバッテリー 6,700mAh アイリスオーヤマ 14842111

モバイルバッテリー 6,700mAh

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード14842111品番IPB-A671-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

持ち運びに最適なコンパクトモバイルバッテリーです。外出先でもどこでも充電でき、175gと超軽量でコンパクトなのでポケットやバッグにすっきりと収納できます。停電などの非常用事態にも安心です。パワーインジケーターで残量表示されるので、バッテリー本体の残量が一目でわかります。

付属品USB-A-micro-Bケーブル (約12cm)×1 ブラックブラック、ブラック質量(g)175出力DC5.0V-2.4A入力DC5.0V-2.0Aバッテリー容量(mAh)6,700寸法(幅×奥行×高さ)(mm)52×25×104入力ポートmicro-B×1出力ポートUSB-A×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする