曜日別特売
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321

DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321
DTR110-50MM 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann 14842321

段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
高さ(cm)5
内容量1個注文コード14842321品番DTR110-50MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,299販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。

用途
縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム質量(kg)約6.16幅(cm)109耐荷重(kg)1000高さ(cm)5奥行き(cm)25
注意
※本品は多少のゴム臭がありますが、より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを軽減することをお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする