※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスモニター子機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14845970
品番
VL-WD618-K
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワイヤレスモニター子機
外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
電源
専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)
(650mAh)
色
黒
質量(g)
約165(電池パック含む)
使用距離範囲(m)
100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
173×52×30(突起部除く)
使用時間
連続使用時間
充電時間
約10時間
ディスプレイ
約2.4型カラー
使用環境温度(℃)
0~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
1.9GHz