エクスタイル
ステンビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
アースブラウン
アンティークグレー
ダークブロンズ
ブリックレッド
ブロンズ
ココアブラウン
カントリーパイン
ダークブラウン
アースブラウン
ハーブグリーン
ブラック
ライトブラウン
マンダリンオレンジ
メープルホワイト
オーシャンブルー
サンドベージュ
ステン
ホワイト
長さ(mm)
16
16
35
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14848630
品番
SB416-EB
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
色
アースブラウン
ねじの呼び
M4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません