曜日別特売
AP601515-UC アルミ柱 エクスタイル 14855045

カラーバリエーション

AP601515-UC アルミ柱 エクスタイル 14855045
AP601515-UC アルミ柱 エクスタイル 14855045

アルミ柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ステン
長さ(mm)1500
1500
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
厚さ(mm)1.5
内容量1本注文コード14855045品番AP601515-UC
参考基準価格(税別)¥6,067販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
長さ(mm)
1500
厚さ(mm)
1.5
色
ステン
寸法(縦×横)(mm)
60×60
材質
アルミ(A6063S-T5)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする