2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル
まるでジャングルな大胆なボタニカル柄がデザインされた遮光カーテンです。
機能性
・2級遮光:遮光率99.89%以上の光を遮る2級遮光。程よく光を遮りたい方におすすめ。
・形状記憶加工:綺麗なウェーブを保つ形状記憶加工。洗濯後もキープします。
・付属品:共生地タッセル2本・アジャスターフック(Aフック)
・ウォッシャブル:洗濯可。いつでも衛生的にご使用いただけます。
- 用途
- ・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。窓まわり の新着商品
カテゴリ






























