カラーバリエーション
エクスタイル
アルミ胴縁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ダークブロンズ
ブロンズ
ブラック
ステン
ホワイト
アンティークグレー
ブリックレッド
ココアブラウン
カントリーパイン
ダークブラウン
アースブラウン
ハーブグリーン
ライトブラウン
マンダリンオレンジ
メープルホワイト
オーシャンブルー
サンドベージュ
長さ(mm)
1000
1000
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
全527種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14865256
品番
AR254010-WH
参考基準価格(税別)
¥2,825
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
25×40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャップは別売となります。必要に応じてお買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません