AR254012-MO アルミ胴縁 エクスタイル 14865685

カラーバリエーション

AR254012-MO アルミ胴縁 エクスタイル 14865685
AR254012-MO アルミ胴縁 エクスタイル 14865685

アルミ胴縁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
マンダリンオレンジ
長さ(mm)1200
1200
1000
1100
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
内容量1本注文コード14865685品番AR254012-MO
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質アルミ(A6063S-T5)長さ(mm)1200厚さ(mm)2マンダリンオレンジ寸法(縦×横)(mm)25×40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャップは別売となります。必要に応じてお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする