FB50K用S型 プロパンガス用運搬車 フジ 14913897

プロパンガス用運搬車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14913897品番FB50K用S型
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロパン50kg用運搬車です。
酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。

質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする