フジ
プロパンガス用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14913931
品番
FB50K用P型四輪
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
FB50K用P型の四輪タイプです。
質量(kg)
18.5
車輪径(Φmm)
【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ
全幅(mm)
480
全高(mm)
1520