曜日別特売
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290

YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290
YWX-F351(W) 扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善) 14914290

扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード14914290品番YWX-F351(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。
リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。

用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店仕様リズム風、おやすみモード、リモコン付き、自動OFFタイマー8時間、減光モード質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径35cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)47/54風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49タイマー1/2/4/6時間1時間あたりの電気代目安(円)約1.5円/約1.7円
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63429855
2024-08-12
用途: 作業場に設置
有限会社西日本PFE

板切れ付属の金具を金具を板に取付け、板を単クランプでイントレに設置して使用。
風量も十分で快適です。消し忘れても8時間程度で切れるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする