YGB-004BK 安全ゴム長靴 ヤマショウ 14914981

安全ゴム長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード14914981品番YGB-004BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つま先に鉄芯入りのゴム長靴。内側の吸汗性のある生地で汗の不快感を軽減します。

用途軽作業など仕様紳士向け材質ゴム黒/赤サイズ(cm)26高さ(cm)32(27サイズ)靴タイプ長靴
注意
※本製品はJIS基準の安全靴ではありません。普通作業用としてご使用ください。
※つま先部の強度が低下するので、先芯に穴を開けるなどの加工はお控えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っておりますので、足入れの際は十分ご注意ください。
※軟化、変形の原因となりますので、高温になる場所での保管は控え、湿気の少ないところで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする