曜日別特売
YGL-020L ニトリルグローブ 200枚入 ヤマショウ 14915148

YGL-020L ニトリルグローブ 200枚入 ヤマショウ 14915148
YGL-020L ニトリルグローブ 200枚入 ヤマショウ 14915148

ニトリルグローブ 200枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1箱(200枚)注文コード14915148品番YGL-020L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食品衛生法適合品で、調理の際にも使える使い捨て手袋。手にフィットするので細かい作業などにも適しています。

用途調理、精密作業など材質ニトリルゴムブルーサイズL規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性粉有無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする