施工例
Bulls(ブルズ)
ぴったりフロアーアトラクア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(22枚)
色
ジャパニーズウォール
注文コード
14916347
品番
TAR201W
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。
カッター1本で変えたいところだけ変えられる。
長さ(mm)
914.4
幅(mm)
150
厚さ(mm)
3
色
ジャパニーズウォール
柄
木目調