TAD504 ぴったりフロアーアトラクア 段差解消見切り Bulls(ブルズ) 14916706

施工例

TAD504 ぴったりフロアーアトラクア 段差解消見切り Bulls(ブルズ) 14916706
TAD504 ぴったりフロアーアトラクア 段差解消見切り Bulls(ブルズ) 14916706

ぴったりフロアーアトラクア 段差解消見切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(3本)注文コード14916706品番TAD504
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

段差解消見切り3mm用
仕上がりスッキリ簡単施工!

長さ(mm)2100幅(mm)20厚さ(mm)5段差解消見切り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする