ヤマショウ
撥水ハイカットスニーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
カーキ
ブラック
カーキ
ベージュ
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14917126
品番
YSS-203KH LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れたCORDURA社のファブリックを使用したスニーカー。
撥水加工で汚れにも強いのが特徴です。
用途
普段遣いはもちろん、アウトドアや作業靴としても。
材質
コーデュラナイロン、合成ゴム底
色
カーキ
サイズ
LL
タイプ
ハイカット
注意
※足に合わない靴を履くと、足の健康を損ねたり、すり傷などの原因となりますので、足に合った靴をお選びください。
※耐油底ではありませんので油のある場所での使用は避けてください。
※汚れが付着したときは、水またはぬるま湯にぬらしたやわらかい布でていねいに汚れを落としてください。その際、靴クリーム等の保革油を用いる必要はありません。
※直射日光や火のそばなどの高温になる場所での保管は、軟化、変形の原因となりますので避けてください。
※乾燥させる際は陰干ししてください。
※撥水加工を施していますが、使用により効果は薄くなっていきます。(防水ではありません)