サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
半ねじ コーススレッド ラッパ頭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(26本)
1箱(98本)
1箱(88本)
1箱(76本)
1箱(68本)
1箱(60本)
1箱(47本)
1箱(26本)
全長(mm)
90
41
45
51
57
65
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(26本)
注文コード
14917720
品番
10174386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥602
販売価格(税別)
¥
547
バスケットに入れる
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
一般的なコーススレッドです。
用途
木工用。
トラスコ品番
674-3334
材質
鉄
全長(mm)
90
寸法d(mm)
4.5
表面処理
ユニクロ
頭部径dk(mm)
8.4
ねじ部長さ(mm)
84
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧