寸法図画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(118本×6パック)
1箱(118本×6パック)
1箱(118本×6パック)
1箱(155本×6パック)
1箱(162本×6パック)
1箱(125本×6パック)
1箱(147本×6パック)
1箱(139本×6パック)
1箱(102本×6パック)
1箱(92本×6パック)
1箱(76本×6パック)
1箱(71本×6パック)
1箱(73本×6パック)
1箱(65本×6パック)
1箱(56本×6パック)
1箱(47本×6パック)
1箱(50本×6パック)
1箱(41本×6パック)
1箱(33本×6パック)
1箱(39本×6パック)
1箱(35本×6パック)
1箱(28本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(25本×6パック)
1箱(19本×6パック)
1箱(12本×6パック)
1箱(10本×6パック)
全長(mm)
20
13
10
16
20
22
25
32
38
45
50
56
63
寸法d(mm)
2.7
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
5.1
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(118本×6パック)
注文コード
14918018
品番
00081274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,712
販売価格(税別)
¥
4,284
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
683-6695
材質
SUS-XM7
全長(mm)
20
寸法d(mm)
2.7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。