曜日別特売
00081281 ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918079

寸法図画像

00081281 ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918079
00081281 ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918079

ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(65本×6パック)
1箱(65本×6パック)
1箱(155本×6パック)
1箱(162本×6パック)
1箱(125本×6パック)
1箱(147本×6パック)
1箱(139本×6パック)
1箱(118本×6パック)
1箱(102本×6パック)
1箱(92本×6パック)
1箱(76本×6パック)
1箱(71本×6パック)
1箱(73本×6パック)
1箱(56本×6パック)
1箱(47本×6パック)
1箱(50本×6パック)
1箱(41本×6パック)
1箱(33本×6パック)
1箱(39本×6パック)
1箱(35本×6パック)
1箱(28本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(25本×6パック)
1箱(19本×6パック)
1箱(12本×6パック)
1箱(10本×6パック)
全長(mm)22
寸法d(mm)3.5
内容量1箱(65本×6パック)注文コード14918079品番00081281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,712
販売価格(税別)
4,284

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。トラスコ品番683-3458材質SUS-XM7全長(mm)22寸法d(mm)3.5
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする