サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(98本×4パック)
1箱(98本×4パック)
1箱(98本×4パック)
1箱(119本×4パック)
1箱(90本×4パック)
1箱(76本×4パック)
1箱(152本×6パック)
1箱(142本×6パック)
1箱(118本×6パック)
1箱(105本×6パック)
1箱(91本×4パック)
1箱(78本×4パック)
1箱(80本×4パック)
1箱(71本×4パック)
1箱(60本×4パック)
1箱(52本×4パック)
1箱(46本×4パック)
1箱(40本×4パック)
1箱(37本×4パック)
1箱(20本×6パック)
1箱(16本×6パック)
1箱(42本×4パック)
1箱(38本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(29本×4パック)
1箱(21本×4パック)
1箱(37本×6パック)
1箱(30本×6パック)
1箱(23本×6パック)
1箱(19本×6パック)
寸法d(mm)
3.5
3
3.5
4
5
6
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(98本×4パック)
注文コード
14918508
品番
00080311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,421
販売価格(税別)
¥
1,292
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-5066
材質
スチール、ユニクロ
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧