曜日別特売
00080357 ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918691

サンプル画像

00080357 ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918691
00080357 ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918691

ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(37本×6パック)
1箱(37本×6パック)
1箱(30本×6パック)
1箱(23本×6パック)
1箱(19本×6パック)
1箱(152本×6パック)
1箱(142本×6パック)
1箱(118本×6パック)
1箱(105本×6パック)
1箱(91本×4パック)
1箱(78本×4パック)
1箱(119本×4パック)
1箱(98本×4パック)
1箱(90本×4パック)
1箱(76本×4パック)
1箱(80本×4パック)
1箱(71本×4パック)
1箱(60本×4パック)
1箱(52本×4パック)
1箱(46本×4パック)
1箱(40本×4パック)
1箱(37本×4パック)
1箱(20本×6パック)
1箱(16本×6パック)
1箱(42本×4パック)
1箱(38本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(29本×4パック)
1箱(21本×4パック)
寸法d(mm)6
内容量1箱(37本×6パック)注文コード14918691品番00080357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,637
販売価格(税別)
3,306

・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番683-6723材質スチール、ユニクロ寸法L(mm)30寸法d(mm)6
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする