寸法図画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(22本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(152本×6パック)
1箱(126本×6パック)
1箱(105本×4パック)
1箱(95本×4パック)
1箱(81本×4パック)
1箱(105本×6パック)
1箱(90本×4パック)
1箱(73本×4パック)
1箱(90本×6パック)
1箱(81本×6パック)
1箱(80本×4パック)
1箱(70本×4パック)
1箱(63本×4パック)
1箱(54本×4パック)
1箱(48本×4パック)
1箱(41本×4パック)
1箱(33本×4パック)
1箱(27本×6パック)
1箱(47本×6パック)
1箱(43本×6パック)
1箱(39本×6パック)
1箱(32本×6パック)
1箱(25本×6パック)
寸法L(mm)
75
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
65
75
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(22本×6パック)
注文コード
14918937
品番
00080404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,637
販売価格(税別)
¥
3,306
バスケットに入れる
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-6702
材質/仕上
スチール/ユニクロ
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
75
頭径D(Φmm)
7
穴の形状
プラス
ねじ径d(Φmm)
4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧