サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本×6パック)
1箱(25本×6パック)
1箱(25本×6パック)
1箱(37本×6パック)
1箱(29本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(139本×6パック)
1箱(134本×6パック)
1箱(120本×6パック)
1箱(100本×6パック)
1箱(84本×4パック)
1箱(72本×4パック)
1箱(111本×4パック)
1箱(105本×4パック)
1箱(94本×4パック)
1箱(76本×4パック)
1箱(90本×4パック)
1箱(83本×4パック)
1箱(77本×4パック)
1箱(70本×4パック)
1箱(60本×4パック)
1箱(51本×4パック)
1箱(42本×4パック)
1箱(39本×4パック)
1箱(37本×4パック)
1箱(32本×4パック)
1箱(63本×6パック)
1箱(56本×6パック)
1箱(49本×6パック)
1箱(42本×6パック)
1箱(28本×6パック)
寸法d(mm)
6
3
3.5
4
5
6
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本×6パック)
注文コード
14919278
品番
00080483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,637
販売価格(税別)
¥
3,306
バスケットに入れる
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-5130
材質
スチール、ユニクロ
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
6
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧