曜日別特売
00080609 ステンレス タッピングねじ 鍋頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919515

サンプル画像

00080609 ステンレス タッピングねじ 鍋頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919515
00080609 ステンレス タッピングねじ 鍋頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919515

ステンレス タッピングねじ 鍋頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(34本×4パック)
1箱(34本×4パック)
1箱(21本×4パック)
1箱(17本×4パック)
1箱(14本×4パック)
1箱(136本×6パック)
1箱(126本×6パック)
1箱(110本×6パック)
1箱(90本×6パック)
1箱(77本×6パック)
1箱(60本×6パック)
1箱(104本×6パック)
1箱(91本×6パック)
1箱(79本×6パック)
1箱(67本×6パック)
1箱(54本×6パック)
1箱(41本×6パック)
1箱(85本×6パック)
1箱(74本×6パック)
1箱(65本×4パック)
1箱(54本×4パック)
1箱(46本×4パック)
1箱(39本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(32本×4パック)
1箱(30本×4パック)
寸法d(mm)5
内容量1箱(34本×4パック)注文コード14919515品番00080609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,142
販売価格(税別)
2,856

・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番683-5121材質SUS-XM7寸法L(mm)25寸法d(mm)5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする