曜日別特売
00081160 ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919637

寸法図画像

00081160 ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919637
00081160 ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919637

ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(62本×4パック)
1箱(62本×4パック)
1箱(99本×6パック)
1箱(85本×6パック)
1箱(74本×4パック)
1箱(51本×4パック)
1箱(33本×4パック)
1箱(113本×6パック)
1箱(83本×6パック)
1箱(69本×6パック)
1箱(56本×6パック)
1箱(80本×4パック)
1箱(73本×4パック)
1箱(67本×4パック)
1箱(58本×4パック)
1箱(48本×4パック)
1箱(41本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(31本×4パック)
1箱(27本×4パック)
1箱(44本×4パック)
1箱(40本×4パック)
1箱(36本×4パック)
1箱(30本×4パック)
1箱(23本×4パック)
1箱(20本×4パック)
1箱(18本×4パック)
1箱(16本×4パック)
1箱(12本×4パック)
1箱(11本×4パック)
1箱(122本×6パック)
寸法d(mm)3.5
内容量1箱(62本×4パック)注文コード14919637品番00081160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,815
販売価格(税別)
3,468

・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番683-6698材質SUS-XM7寸法L(mm)25寸法d(mm)3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする