寸法図画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(73本×4パック)
1箱(73本×4パック)
1箱(73本×4パック)
1箱(80本×4パック)
1箱(67本×4パック)
1箱(58本×4パック)
1箱(48本×4パック)
1箱(41本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(31本×4パック)
1箱(27本×4パック)
1箱(113本×6パック)
1箱(99本×6パック)
1箱(83本×6パック)
1箱(69本×6パック)
1箱(56本×6パック)
1箱(85本×6パック)
1箱(74本×4パック)
1箱(62本×4パック)
1箱(51本×4パック)
1箱(33本×4パック)
1箱(44本×4パック)
1箱(40本×4パック)
1箱(36本×4パック)
1箱(30本×4パック)
1箱(23本×4パック)
1箱(20本×4パック)
1箱(18本×4パック)
1箱(16本×4パック)
1箱(12本×4パック)
1箱(11本×4パック)
1箱(122本×6パック)
寸法d(mm)
4
3
3.5
4
5
6
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(73本×4パック)
注文コード
14919680
品番
00081141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,815
販売価格(税別)
¥
3,468
バスケットに入れる
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-5132
材質
SUS-XM7
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧