00081602 ブロンズ タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919890

寸法図画像

00081602 ブロンズ タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919890
00081602 ブロンズ タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919890

ブロンズ タッピングねじ トラス頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(34本×6パック)
寸法d(mm)3
寸法L(mm)16
内容量1箱(34本×6パック)注文コード14919890品番00081602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,600
販売価格(税別)
2,364

・頭形状:トラス頭 ・ブロンズ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番683-6696材質スチール、ブロンズメッキ寸法L(mm)16寸法d(mm)3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする