寸法図画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(24本×6パック)
1箱(40本×6パック)
1箱(38本×6パック)
1箱(34本×6パック)
1箱(30本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(32本×6パック)
1箱(28本×6パック)
1箱(24本×6パック)
1箱(20本×6パック)
1箱(18本×6パック)
1箱(14本×6パック)
1箱(12本×6パック)
1箱(10本×6パック)
寸法d(mm)
3.5
3
3.5
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本×6パック)
注文コード
14920240
品番
00081638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,600
販売価格(税別)
¥
2,364
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-3519
材質
スチール、ブロンズメッキ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧