10175674 ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920730

サンプル画像

10175674 ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920730
10175674 ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920730

ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25本)
寸法L(mm)50
トラスコ品番683-5081
内容量1袋(25本)注文コード14920730品番10175674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥675
販売価格(税別)
614

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。

用途薄鉄板とC形鋼の接合に。トラスコ品番683-5081材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)50寸法d(mm)4頭部形状皿頭頭部径(Φmm)7.8適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする