曜日別特売
10175665 YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921247

寸法図画像

10175665 YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921247
10175665 YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921247

YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
内容量1パック(20本)注文コード14921247品番10175665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,121
販売価格(税別)
1,019

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。

トラスコ品番683-3450材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする