寸法図画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
16
13
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
14921265
品番
10187236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。
JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
トラスコ品番
683-3482
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3.5
最大適合板厚(mm)
1.2~2.3