サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
19
13
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
14921281
品番
10187237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥272
販売価格(税別)
¥
247
バスケットに入れる
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。
JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
トラスコ品番
683-5093
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
3.5
最大適合板厚(mm)
1.2~2.3