曜日別特売
10187343 YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921369

寸法図画像

10187343 YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921369
10187343 YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921369

YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)25
内容量1袋(4本)注文コード14921369品番10187343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。

用途薄鉄板とC形鋼の接合に。トラスコ品番683-5070材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)25寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする