サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(35本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(35本×4パック)
1箱(223本×6パック)
1箱(216本×6パック)
1箱(213本×6パック)
1箱(192本×6パック)
1箱(197本×6パック)
1箱(189本×6パック)
1箱(155本×6パック)
1箱(163本×6パック)
1箱(146本×4パック)
1箱(125本×4パック)
1箱(108本×4パック)
1箱(82本×4パック)
1箱(59本×4パック)
1箱(128本×4パック)
1箱(118本×4パック)
1箱(103本×4パック)
1箱(77本×4パック)
1箱(96本×4パック)
1箱(83本×4パック)
1箱(69本×4パック)
1箱(55本×4パック)
1箱(68本×4パック)
1箱(50本×4パック)
1箱(41本×4パック)
1箱(31本×4パック)
1箱(19本×4パック)
1箱(16本×4パック)
全長(mm)
45
10
13
16
20
22
25
32
38
45
50
56
63
寸法d(mm)
4.5
2.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
5.1
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(35本×4パック)
注文コード
14921685
品番
00081245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,421
販売価格(税別)
¥
1,292
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
681-9381
材質
スチール、ユニクロ
全長(mm)
45
寸法d(mm)
4.5
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。