曜日別特売
00080509 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921798

寸法図画像

00080509 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921798
00080509 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921798

ステンレス タッピングねじ 皿頭 (中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(93本×6パック)
1箱(93本×6パック)
1箱(104本×6パック)
1箱(80本×6パック)
1箱(68本×6パック)
1箱(56本×4パック)
1箱(42本×4パック)
1箱(142本×6パック)
1箱(131本×6パック)
1箱(114本×6パック)
1箱(94本×6パック)
1箱(79本×6パック)
1箱(65本×6パック)
1箱(89本×6パック)
1箱(76本×6パック)
1箱(57本×4パック)
1箱(50本×4パック)
1箱(41本×4パック)
1箱(36本×4パック)
1箱(32本×4パック)
1箱(30本×4パック)
1箱(21本×4パック)
1箱(31本×4パック)
1箱(24本×4パック)
1箱(19本×4パック)
1箱(14本×4パック)
1箱(12本×4パック)
1箱(9本×4パック)
寸法d(mm)3.5
内容量1箱(93本×6パック)注文コード14921798品番00080509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,712
販売価格(税別)
4,284

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番682-0962材質SUS-XM7寸法L(mm)16寸法d(mm)3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする