サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(38本×6パック)
1箱(40本×6パック)
1箱(38本×6パック)
1箱(34本×6パック)
1箱(30本×6パック)
1箱(22本×6パック)
1箱(32本×6パック)
1箱(28本×6パック)
1箱(24本×6パック)
1箱(20本×6パック)
1箱(18本×6パック)
1箱(14本×6パック)
1箱(12本×6パック)
1箱(10本×6パック)
寸法d(mm)
3
3
3.5
4
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(38本×6パック)
注文コード
14922778
品番
00081831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,396
販売価格(税別)
¥
2,178
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
682-0916
材質
スチール、白塗装
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧