曜日別特売
00081835 タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922821

寸法図画像

00081835 タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922821
00081835 タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922821

タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(38本×6パック)
寸法d(mm)3.5
内容量1箱(38本×6パック)注文コード14922821品番00081835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,396
販売価格(税別)
2,178

・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番682-0925材質スチール、白塗装寸法L(mm)12寸法d(mm)3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする