特長画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ プチカラビナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
径(Φmm)
6
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924361
品番
10104159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥678
販売価格(税別)
¥
616
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
689-0263
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
9