曜日別特売
10104185 ステンレス カラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924406

サンプル画像

10104185 ステンレス カラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924406
10104185 ステンレス カラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924406

ステンレス カラビナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14924406品番10104185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

トラスコ品番689-0264材質SUS304径(Φmm)10寸法A(mm)91寸法B(mm)20寸法C(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする