曜日別特売
00063475 ユニクロ サドルバンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926646

特長画像1

00063475 ユニクロ サドルバンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926646
00063475 ユニクロ サドルバンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926646

ユニクロ サドルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)73
内容量1個注文コード14926646品番00063475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,316
販売価格(税別)
1,196

配管などを固定するための支持金具です。

トラスコ品番688-5550材質スチール寸法L(mm)141寸法A(mm)73寸法t(mm)2.3表面処理ユニクロ寸法B(mm)76寸法W(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする