ヤマショウ
スムス手袋 マチなし 5双入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(cm)
21
21
22
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
14928518
品番
YGL-300S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい 使い捨て手袋のインナー手袋としても使用可能で安価なマチなしタイプ精密作業軽作業園芸などに!綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい
用途
精密作業・軽作業・園芸などに!
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じた場合はこ使用をおやめください。
※回転体を伴う作業(ポール盤・施盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※薬品の取り扱いには使用しないでください。薬品によっては、浸透し製品の破損やケガにつながるおそれがあります。
※やけどのおそれがありますので高温の物に直接触れないでください。
※火気のそばに置かないでください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。