曜日別特売
YGL-502GAASS 背抜きマイクロフィニッシュ天然ゴムグローブ 花柄アソート ヤマショウ 14928667

YGL-502GAASS 背抜きマイクロフィニッシュ天然ゴムグローブ 花柄アソート ヤマショウ 14928667
YGL-502GAASS 背抜きマイクロフィニッシュ天然ゴムグローブ 花柄アソート ヤマショウ 14928667
YGL-502GAASS 背抜きマイクロフィニッシュ天然ゴムグローブ 花柄アソート ヤマショウ 14928667
YGL-502GAASS 背抜きマイクロフィニッシュ天然ゴムグローブ 花柄アソート ヤマショウ 14928667

背抜きマイクロフィニッシュ天然ゴムグローブ 花柄アソート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)23
内容量1双注文コード14928667品番YGL-502GAASS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

通気性抜群のガーデニング用背抜きグローブ。手のひらゴムは細かい泡のマイクロフィニッシュ加工で柔らかな付け心地。※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。

用途ガーデニングの他にも、荷物の運搬、DIYなどでも活躍。材質ポリエステル・天然ゴムアソートサイズS全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)17
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこす ことがあります。 異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※回転体を伴 う作業 (ボール盤面取り盤等) には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、 陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
※柄の濃淡によって樹脂部分から生地が透けて見える場合があります。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする