曜日別特売
YGL-515L 耐切創手袋 ヤマショウ 14928771

YGL-515L 耐切創手袋 ヤマショウ 14928771
YGL-515L 耐切創手袋 ヤマショウ 14928771

耐切創手袋

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード14928771品番YGL-515L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

耐切創レベルCの耐切創背抜きグローブ。汚れの目立ちにくいグレーメランジとブラックのポリウレタンコーティングを使用。ISO耐切創性レベルC,耐摩耗性8,000回以上(レベル4)、耐切創性指数5.0以上(レベル3)、耐切り裂き75以上(レベル4)、耐突き刺し60以上(レベル2)

用途刃物・ガラスなどを扱う際に。材質本体:ポリエチレン43%、ポリエステル30%、ガラス繊維21%、ポリウレタン6%・コーティング部:ポリウレタンブラックサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手囲い(cm)20
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあり ます。 異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※コーティング部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しな いでください。
※コーティング部でも液体は浸透するため、液体と接触する作業には使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷をするおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れない ものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意し使用してください。
※鋭利な物や尖った場所を擦る、握る、叩く等した場合の予防効果はありません。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※回転体を伴う作業等には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする