ヤマショウ
ウレタン背抜き手袋3双パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(cm)
22
22
23
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
14928780
品番
YGL-509BLS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。3双入りの徳用パック。
用途
軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。
材質
本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手囲い(cm)
17.8
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じた 場合はご使用をおやめください。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しま すので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※火傷の恐れがありますので高温の物に 直接触れないでください。また、熱湯にも浸けないでください。手袋が収縮して小さくなったり、劣化の原因になることがあります。
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因 になり、手を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※回転体を伴う作業 (ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※絶縁機能はないため、感電の恐れがある 電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管の際は直射日光や高温になる場所を避けてください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。