花魁JAPAN
花魁COMBO 剣
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
14929130
品番
OCTR-CRC-LO1
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界最長のテールランプがリリース!
シーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え不可)
各社緊急制動表示灯機能対応
ECE認証取得
組み合わせにより横一列での取付も可能
1年間のメーカー保証付き
用途
トラック用テールランプ
色
レッド/クリア
奥行(mm)
85
横幅(mm)
845
縦幅(mm)
153
対応
24V
注意
※横一列での取付は保安基準不適合のため、公道では使用しないでください。
※標準小型車は寸法の関係で取付不可となります
※保証対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300