曜日別特売

花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14929148品番OCTR-CRC-SH1-C
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

業界最長のテールランプがリリース!
ウインカーレスモデル
各社緊急制動表示灯機能対応
ECE認証取得
組み合わせにより横一列での取付も可能
1年間のメーカー保証付き

用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)85横幅(mm)685縦幅(mm)153対応12/24V
注意
※横一列での取付は保安基準不適合のため、公道では使用しないでください。
※標準小型車は寸法の関係で取付不可となります
※保証対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする