福山ゴム工業
安全長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ライトグレー
サイズ
L(25.5~26)
M(24.5~25)
L(25.5~26)
LL(26.5~27)
3L(27.5~28)
4L(28.5~29)
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14931099
品番
カルサーワンM-8
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超軽量の発泡ブーツLサイズで片足約410g。つま先を保護する樹脂先芯入り。底には、滑り防止シート付き。泥、埃の侵入を防止するフード付き。夜の作業時に光を反射するリフレクター採用。
色
ブラック
サイズ
L(25.5~26)
材質(ソール)
EVA/ラバー+TPE
足幅
3E
素材
EVA/ラバー