福山ゴム工業
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ワインレッド
ワインレッド
ベージュ
ブラック
サイズ
S(22.5~23)
S(22.5~23)
M(23.5~24)
L(24.5~25)
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14931187
品番
マイローズ#23
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
新素材の軽量長靴。屈曲テスト70万回クリア。柔らかで軽く、丈夫でしなやかな履き心地。
色
ワインレッド
サイズ
S(22.5~23)
材質(アッパー)
熱可逆性エラストマー
材質(ソール)
熱可逆性エラストマー
足幅
2E