曜日別特売
147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931738

手型(甲)

147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931738
147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931738
147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931738
147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931738

NBR中厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード14931738品番147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途グリーンサイズXL全長(cm)33中指長(cm)8.7材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする