曜日別特売
4004-250SB 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14932088

4004-250SB 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14932088
4004-250SB 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14932088
4004-250SB 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14932088

万能グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード14932088品番4004-250SB
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高負荷に耐えるモデル。
丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。
鍛造なので大変頑丈に作られています。
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。
片手での作業が可能です。
てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。

仕様●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32、横すじ入り材質アゴ:鍛造クロームバナジウム、ボディ:強力特殊鋼全長(mm)250質量(g)521寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×17×250仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ材質(ボディ)強力特殊鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする